Skip to main content

Distanziale Con vite

COD: 31141014010309 Categoria:

Questo distanziale consente di posare listelli per terrazze di tutte le dimensioni e realizzati in legno di ogni tipo o WPC in modo semplice, rapido e perfetto con una distanza di 5 mm tra i giunti.



Il distanziale è posizionato tra due assi in legno scanalate e avvitato su una piastra in acciaio inossidabile senza viti visibili.



Inoltre, lo spazio di ventilazione di 9 mm tra i listelli per terrazze e la sottostruttura impedisce il ristagno di acqua (protezione del legno strutturale). In questo modo si garantisce l’evaporazione dell’acqua.



I singoli listelli possono essere sostituiti in qualsiasi momento.

  • Distanziali: in plastica PA 66 fibrorinforzata e resistente alle intemperie, neri
  • Piastra di montaggio: in acciaio inossidabile A2 (1.4301), nera
  • Vite: 4,2 x 43 mm, TX15 con punta autoforante in acciaio inossidabile temprato (1.4006), nera
  • Per l’installazione su sottostrutture in legno o alluminio (alluminio fino a circa 2 mm di spessore)
Indicazione

  • L’idoneità del tipo di legno deve essere determinata dal fabbricante/fornitore del legno, se necessario. L’uso non è consigliato con legno ad alta densità e/o con elevate caratteristiche di rigonfiamento e restringimento.
  • Ciò vale in particolare per i tipi di legno Cumarú, Massaranduba e Robinia (falsa acacia)
  • Coppia di serraggio per sottostrutture in legno di circa 4 Nm
  • Per sottostrutture in alluminio circa 1-3 Nm, a seconda dello spessore
  • Si consiglia di iniziare con l’impostazione più bassa del trapano a batteria
  • Durante il serraggio della vite, è necessario garantire un bloccaggio positivo anziché non positivo
  • Osservare le raccomandazioni del produttore dei listelli, in particolare per quanto riguarda le distanze e la sottostruttura.
  • Fornire un sostegno trasversale per le sottostrutture in alluminio.

Informazioni aggiuntive

Applicazione

Suppporti per terrazze

Geometria

Clip

DOWNLOAD DATI CAD / BIM