Skip to main content

Elemento antisismico W-SE 1

COD: 31148001053301 Categoria:

Per controventare i sistemi di staffaggio (Varifix e collari) al fine di renderli resistenti alle sollecitazioni sismiche

Caratteristiche principali:

  • Corpo a forma di C in acciaio S275JR zincato bianco (spessore minimo zincatura 5 μm)
  • Nottolino in acciaio AVP 11SMnPb37 zincato bianco (spessore minimo zincatura 5 μm)
  • Da utilizzare in ambienti interni asciutti
  • Da utilizzare in combinazione con le barre filettate M10
  • Con scala angolare graduata per garantire che il controvento sia angolato correttamente
Indicazione

Il dimensionamento dello staffaggio statico e sismico deve essere effettuato da un tecnico abilitato.


Dati di tenuta

Il valore di resistenza alla trazione ammissibile Ramm è pari a 9,0 kN ≃ 900 kg e si applica a un’inclinazione di α = 45° ± 15° rispetto al piano orizzontale.



Il valore di resistenza dell’intero sistema di staffaggio antisismico dipende dallo schema di configurazione adottato per tutti gli elementi costituenti il sistema, e deve essere calcolato da un professionista abilitato.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Componenti per antisismica

Tipo di fissaggio

Powerknopf

Modulo consulenza
  • Modulo richiesta consulenza tecnica - VARIFIX visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza


Scheda tecnica