Skip to main content

Elemento antisismico W-SE 2

COD: 31148001053302 Categoria:

Per controventare i sistemi di staffaggio (Varifix e collari) al fine di renderli resistenti alle sollecitazioni sismiche

Caratteristiche principali:

  • In acciaio zincato bianco S275JR (spessore minimo zincatura 5 μm)
  • Da utilizzare in ambienti interni asciutti
  • Compatibile con la gamma Varifix
  • Doppia asolatura Powerknopf per un fissaggio rapido e sicuro
  • Diametro del foro 14 mm per l’installazione con ancoranti M12 o per fissaggio ad altri elementi antisismici con bulloneria M12
  • Da usare in abbinamento a profilati a C Varifix 41 (spessore 2,5 mm) o all’elemento antisismico W-SE 4
Indicazione

Il dimensionamento dello staffaggio statico e sismico deve essere effettuato da un tecnico abilitato.

Dati di tenuta

Il valore di resistenza alla trazione/compressione ammissibile Ramm è pari a 6,0 kN ≃ 600 kg e si applica a un’inclinazione di α = 45° ± 15° rispetto al piano orizzontale.



Il valore di resistenza dell’intero sistema di staffaggio antisismico dipende dallo schema di configurazione adottato per tutti gli elementi costituenti il sistema, e deve essere calcolato da un professionista abilitato.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Componenti per antisismica

Tipo di fissaggio

Powerknopf

Modulo consulenza
  • Modulo richiesta consulenza tecnica - VARIFIX visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza


Scheda tecnica