Skip to main content

Elemento antisismico W-SE 4

COD: 31148001053304 Categoria:

Per controventare i sistemi di staffaggio (Varifix e collari) al fine di renderli resistenti alle sollecitazioni sismiche

Caratteristiche principali:

  • In acciaio S275JR zincato bianco (spessore minimo zincatura 5 μm)
  • Da utilizzare in ambienti interni asciutti
  • Con cavallotto di chiusura per garantire una migliore tenuta
  • Compatibile con la gamma Varifix
  • Viteria metrica M12 classe 8.8 per fissare lo snodo a forcella fornita nella confezione
  • Doppia asolatura Powerknopf per un fissaggio rapido e sicuro
  • Da utilizzare in abbinamento a profilati a C Varifix 41×41 (spessore 2,5 mm) e ad elementi antisismici W-SE 2 o W-SE 3
Indicazione

Il dimensionamento dello staffaggio statico e sismico deve essere effettuato da un tecnico abilitato.


Dati di tenuta

Il valore di resistenza alla trazione/compressione ammissibile Ramm è pari a 3,5 kN ≃ 350 kg e si applica a un’inclinazione di α = 45° ± 15° rispetto al piano orizzontale.



Il valore di resistenza dell’intero sistema di staffaggio antisismico dipende dallo schema di configurazione adottato per tutti gli elementi costituenti il sistema, e deve essere calcolato da un professionista abilitato.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Componenti per antisismica

Tipo di fissaggio

Powerknopf

Modulo consulenza
  • Modulo richiesta consulenza tecnica - VARIFIX visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza


Scheda tecnica