Skip to main content

Elemento di fissaggio a profilo cavo BoxBolt® Acciaio inossidabile A4, con marcatura CE

COD: 31143517210104 Categoria:

Le proprietà meccaniche dei materiali delle viti corrispondono a una resistenza di classe 70 conformemente alla normativa DIN EN ISO 3506-1.

Indicazione

Non superare mai i carichi di lavoro massimi ammissibili. Prima di utilizzare ancoranti di questo tipo per sezioni cave, controllare sempre che la struttura in acciaio possa supportare i carichi richiesti.

Dichiarazioni di prestazione

Scheda tecnica

Certificazioni

BIM-CAD

Tipo filettatura x diametro nominaleLunghezza viteApertura chiaveApertura chiave, boccola
M645 mm10 mm18 mmvai al prodotto
M850 mm13 mm22 mmvai al prodotto
M1050 mm16 mm24 mmvai al prodotto
M1255 mm18 mm26 mmvai al prodotto
M1675 mm24 mm36 mmvai al prodotto
M20100 mm30 mm46 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM