Skip to main content

Elemento di fissaggio a profilo cavo BoxBolt® HDG (zincato a caldo) acciaio zincato a caldo, con marcatura CE

COD: 31143517210105 Categoria:

Le proprietà meccaniche dei materiali delle viti corrispondono a una resistenza di classe 8.8 conformemente alla normativa DIN EN ISO 898-1.

Indicazione

Non superare mai i carichi di lavoro massimi ammissibili. Prima di utilizzare ancoranti per sezioni cave come questo, controllare sempre che la struttura in acciaio possa supportare i carichi richiesti.

Dichiarazioni di prestazione

Scheda tecnica

Certificazioni

BIM-CAD

Tipo filettatura x diametro nominaleLunghezza viteApertura chiaveApertura chiave, boccola
M850 mm13 mm22 mmvai al prodotto
M870 mm13 mm22 mmvai al prodotto
M890 mm13 mm22 mmvai al prodotto
M1050 mm16 mm24 mmvai al prodotto
M1070 mm16 mm24 mmvai al prodotto
M1090 mm16 mm24 mmvai al prodotto
M1255 mm18 mm26 mmvai al prodotto
M1280 mm18 mm26 mmvai al prodotto
M12100 mm18 mm26 mmvai al prodotto
M1675 mm24 mm36 mmvai al prodotto
M16100 mm24 mm36 mmvai al prodotto
M16120 mm24 mm36 mmvai al prodotto
M20100 mm30 mm46 mmvai al prodotto
M20130 mm30 mm46 mmvai al prodotto
M20150 mm30 mm46 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM