Skip to main content

Elevazione per profilato per lamiera trapezoidale AS PLUS

COD: 31141009030423 Categoria:
  • Permette in maniera semplice di dare una certa elevazione ai pannelli quando abbinato al profilato per lamiera trapezoidale AS PLUS (art. n. 0865750023) Elevazione di 5° per un modulo PV verticale o di 7° per un modulo PV orizzontale

Area di applicazione


Informazioni aggiuntive

Tipologia

Profilati

Materiale

Alluminio

Voci di capitolato
  • Voci di capitolato per sistema Solar Plus visualizza


Istruzioni di posa
  • ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - Sistema Solar Plus visualizza


Dwg

Modulo consulenza
  • Modulo richiesta consulenza - Sistema AreoMount visualizza


LunghezzaLarghezzaAltezzaLunghezza x larghezza x altezza
100 mm32 mm47 mm100 x 32 x 47 mmvai al prodotto
100 mm32 mm120 mm100 x 32 x 120 mmvai al prodotto