Fune metallica con gancio per lamiera grecata

Categoria:
  • Sezione 7 x 7, diametro fune di acciaio 2 mm
  • Maggiore protezione dalle vibrazioni rispetto alla barra filettata
  • Possibilità di installazione ad angolo senza profilati


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l’ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L’attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all’uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Questo prodotto è presente anche:

Lunghezza fune di acciaio Peso prodotto (per pezzo)
1 m 31,900 g vai al prodotto
3 m 64,200 g vai al prodotto
5 m 98,900 g vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM