Skip to main content

Gancio universale regolabile per coppi

COD: 31141009030729 Categoria:

Per il fissaggio di profilati Zebra Solar 39×37, 47×37, 60×37 e 70×44 in orizzontale (posa di pannelli in verticale) oppure in verticale (posa di pannelli in orizzontale)

Specialmente indicato per coppi

Regolabile in altezza grazie alla presenza dell’asola verticale

Per l’impiego con profilati Zebra Solar si consiglia di utilizzare un angolo Solar (art. 0865999110)

Premontato completo di:

  • piastra di base;
  • piastra di aggancio;
  • vite testa mezza tonda M10 in acciaio inox A2;
  • dado flangiato M10 in acciaio inox A2.

Due soli componenti per una maggiore robustezza

Dimensioni:

  • piastra di base: 5 x 50 x 125 mm
  • piastra di aggancio: 5 x 38 x 57 mm

Piastra di base con fori e asole Ø 9 mm, piastra di aggancio con asola 40 x 11 mm

Indicazione

3 viti ASSY 4.0 8×100 mm in acciaio inox A2 o barre filettate M8 con resina bicomponente


Carichi massimi consigliati con regolazione minima del gancio

  • pressione perpendicolare all’inclinazione del tetto: 0,70 kN ≃ 70 kg
  • trazione perpendicolare all’inclinazione del tetto: – 0,45 kN ≃ -45 kg

Carichi massimi consigliati con regolazione massima del gancio

  • pressione perpendicolare all’inclinazione del tetto: 0,50 kN ≃ 50 kg
  • trazione perpendicolare all’inclinazione del tetto: – 0,25 kN ≃ -25 kg

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Gancio

Materiale

Acciaio Inox

Dwg

Modulo consulenza
  • Modulo richiesta consulenza - Sistema Solar visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza