Skip to main content

Giunto angolare tipo B2 per strutture in legno, di piccole dimensioni, spessore da 3 mm

COD: 31141004012202 Categoria:
  • Disallineamento minimo tra la struttura in legno e l’ancoraggio in calcestruzzo
  • Design poco ingombrante e sottile
  • Lamiera zincata a caldo su entrambi i lati (DX51D + Z275 [circa 20 µm]), 3,0 mm di spessore in conformità con la norma EN 10327:2004
  • Utilizzare nelle classi di servizio 1 e 2 in conformità con la norma EN 1995:2013

Prova di prestazioni

ETA-09/0216


Indicazione

  • Il diametro di bulloni/viti/tasselli può essere solo max. 2 mm inferiore al diametro del foro.
  • È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell’omologazione del tassello applicabile.
  • Si consiglia di utilizzare piastre angolari per esigenze più specifiche.

Informazioni aggiuntive

Applicazione

Angolari

Geometria

Angolare standard

Certificazioni
  • ETA-09/0216 ANGOLARE TIPO B 08.05.2022 EN visualizza


Dichiarazioni di prestazione
  • DOP ETA-09/0216 ANGOLARE TIPO B 31.10.2014 EN visualizza
  • DOP ETA-09/0216 ANGOLARE TIPO B 31.10.2014 DE visualizza


DOWNLOAD DATI CAD / BIM