Skip to main content

Giunto angolare tipo HS per collegamenti di alta qualità in strutture portanti legno/legno o legno/calcestruzzo

COD: 31141004012203 Categoria:
  • Design robusto, applicazioni versatili
  • Lamiera zincata a caldo su entrambi i lati (DX51D + Z275 [circa 20 µm]), 3 mm di spessore in conformità con la norma EN 10327:2004
  • Utilizzare nelle classi di servizio 1 e 2 in conformità con la norma EN 1995:2013

Prova di prestazioni

Benestare Tecnico Europeo ETA-09/216


Indicazione

  • I chiodi scanalati devono essere inseriti il più vicino possibile alla curva di flessione nella trave portante. Questo vale anche per i bulloni usati quando le staffe angolari vengono impiegate per collegare legno, ad es. a calcestruzzo
  • Il diametro di bulloni/viti/tasselli può essere solo max. 2 mm inferiore al diametro del foro
  • È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell’omologazione dell’ancoraggio applicabile
  • Le tabelle di carico e le istruzioni dettagliate per l’installazione sono disponibili alla pagina di assistenza

Informazioni aggiuntive

Applicazione

Angolari

Geometria

Angolare standard

Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Larghezza x altezza x profonditàEsecuzioneNumero fori diametro 13 mm fianco verticale nJ/fianco orizzontale nHNumero fori diametro 5 mm in fianco verticale nJ + fianco orizzontale nH
116 x 90 x 48 mmCon piega3 + 3 PZ18 + 7 PZvai al prodotto
48 x 90 x 48 mm2 + 1 PZ7 + 4 PZvai al prodotto
76 x 90 x 48 mmCon piega3 + 2 PZ12 + 4 PZvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM