Skip to main content

Giunto distanziatore per terrazze

COD: 31143507040502 Categoria:

I distanziatori evitano la formazione di umidità tra le tavole e la sottostruttura

Le tavole possono espandersi e comprimersi in qualsiasi direzione

In alluminio per garantire lunga durata e resistenza alla corrosione

Larghezza del giunto regolabile

La nuova piastra di fissaggio angolare è stata progettata appositamente per la costruzione di terrazze in legno

  • Invisibile: la piastra di fissaggio angolare viene fissata sul lato inferiore delle tavole (ASSY 4 A2, D = 4 mm) e garantisce un fissaggio sicuro del giunto.
  • Robusto: le sollecitazioni causate durante la fase di costruzione vengono assorbite direttamente dal giunto.
  • Lunga durata: si crea uno spazio tra le tavole per terrazze e la sottostruttura durante l’installazione, in modo tale che la struttura sia ventilata dal basso, il che evita la formazione di umidità. Inoltre, il fatto che le tavole siano avvitate solo su un lato permette di posizionarle con facilità.
  • Facile da utilizzare: l’angolare di giunzione può essere montato senza preforatura o altri lavori preliminari che richiedono molto tempo, come la fresatura. Non sono necessarie scanalature nelle tavole. Nonostante il sistema di bloccaggio sicuro e robusto, il giunto offre una tolleranza di installazione estremamente elevata, fino a 15 mm in tutte le direzioni.
Indicazione

SUGGERIMENTO: Impostare la coppia di avvitamento nell’avvitatore poiché le viti in acciaio inox non sono temprate!

Informazioni aggiuntive

Applicazione

Suppporti per terrazze

Geometria

Clip

DOWNLOAD DATI CAD / BIM