Skip to main content

Giunzione a innesto, legno/legno

COD: 31141004013901 Categoria:

I connettori a innesto sono costituiti da due parti in alluminio che possono essere unite in un accoppiamento di forma basato su un classico giunto a coda di rondine. Applicazioni in un’ampia gamma di settori.

Dalle costruzioni in legno alla realizzazione di mobili e finiture di interni, alle soluzioni per pareti, tetti e soffitti, le applicazioni sono infinite.

  • Montaggio rapido di collegamenti portanti legno/legno
  • Notevole riduzione dei tempi di assemblaggio grazie all’elevato grado di prefabbricazione
  • Dimensioni multiple per soluzioni affidabili e su misura
  • Sistema di fissaggio semplice e continuo con distanze dai bordi identiche e viti non allineate per mantenere la resistenza
  • Elevato trasferimento del carico nella direzione di inserimento e perpendicolarmente ad essa, trasferimento del carico di trazione, compressione e coppia lungo tutti e tre gli assi
  • Adatto per i requisiti di protezione antincendio R30, R60, R90 e R120 in conformità all’ETA-12/0067
  • Please delete segment
Indicazione

Le dimensioni del legno richieste sono riportate nella tabella. La profondità di taglio consigliata per la serie XS-M deve essere di almeno 1 mm in meno rispetto allo spessore totale di entrambe le piastre e di almeno 3 mm in meno per la serie L-XXL. I bulloni più lunghi devono essere avvitati nella trave di testa.



A seconda del connettore, è necessario utilizzare il tipo appropriato di viti speciali a norma ETA-12/0067 per garantire i valori di carico caratteristici specificati.



È possibile fissare due piastre di collegamento per impedire il sollevamento (se necessario) mediante l’uso di viti di bloccaggio autofilettanti.

Descrizione tipoLunghezza x larghezza x altezzaSezione trasversale fascio min del supporto principaleSezione trasversale trave secondaria min
XS 550 x 30 x 12 mm50 x 80 mm50 x 80 mmvai al prodotto
XS 1070 x 30 x 12 mm50 x 100 mm50 x 100 mmvai al prodotto
XS 1590 x 30 x 12 mm50 x 120 mm50 x 120 mmvai al prodotto
XS 20110 x 30 x 12 mm50 x 140 mm50 x 140 mmvai al prodotto
S 550 x 40 x 12 mm50 x 80 mm60 x 80 mmvai al prodotto
S 1070 x 40 x 12 mm50 x 100 mm60 x 100 mmvai al prodotto
S 1590 x 40 x 12 mm50 x 120 mm60 x 120 mmvai al prodotto
S 20110 x 40 x 12 mm50 x 140 mm60 x 140 mmvai al prodotto
M 1590 x 60 x 14 mm65 x 120 mm80 x 120 mmvai al prodotto
M 20110 x 60 x 14 mm65 x 140 mm80 x 140 mmvai al prodotto
M 25130 x 60 x 14 mm65 x 160 mm80 x 160 mmvai al prodotto
M 30150 x 60 x 14 mm65 x 180 mm80 x 180 mmvai al prodotto
M 40170 x 60 x 14 mm65 x 200 mm80 x 200 mmvai al prodotto
L 30150 x 80 x 18 mm100 x 180 mm100 x 180 mmvai al prodotto
L 40170 x 80 x 18 mm100 x 200 mm100 x 200 mmvai al prodotto
L 50210 x 80 x 18 mm100 x 240 mm100 x 240 mmvai al prodotto
L 60250 x 80 x 18 mm100 x 280 mm100 x 280 mmvai al prodotto
L 80290 x 80 x 18 mm100 x 320 mm100 x 320 mmvai al prodotto
XL 55250 x 120 x 20 mm160 x 280 mm140 x 280 mmvai al prodotto
XL 70290 x 120 x 20 mm160 x 320 mm140 x 320 mmvai al prodotto
XL 80330 x 120 x 20 mm160 x 360 mm140 x 360 mmvai al prodotto
XL 100370 x 120 x 20 mm160 x 400 mm140 x 400 mmvai al prodotto
XL 120410 x 120 x 20 mm160 x 440 mm140 x 440 mmvai al prodotto
XL 140450 x 120 x 20 mm160 x 480 mm140 x 480 mmvai al prodotto
XL 190530 x 120 x 20 mm160 x 560 mm140 x 560 mmvai al prodotto
XL 250610 x 120 x 20 mm160 x 640 mm140 x 640 mmvai al prodotto
XXL 170410 x 140 x 20 mm160 x 440 mm160 x 440 mmvai al prodotto
XXL 190450 x 140 x 20 mm160 x 480 mm160 x 480 mmvai al prodotto
XXL 220490 x 140 x 20 mm160 x 520 mm160 x 520 mmvai al prodotto
XXL 280570 x 140 x 20 mm160 x 600 mm160 x 600 mmvai al prodotto
L 100330 x 80 x 18 mm100 x 360 mm100 x 360 mmvai al prodotto
L 120370 x 80 x 18 mm400 x 100 mm100 x 400 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM