Skip to main content

Graffa di fissaggio VARIFIX®

COD: 31148001040502 Categoria:
  • In caso di carichi pesanti evita l’allargamento del profilato a C


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l’ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L’attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all’uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Vari – accessori

Tipo di fissaggio

Standardfix

Materiale

Inox

Diametro foroPer profilatoLarghezzaLunghezza
10,5 mm26 x 18 mm, 28 x 28 mm25 mm32 mmvai al prodotto
10,5 mm36 x 36 mm30 mm42 mmvai al prodotto
10,5 mm41 x 41 mm, 41 x 62 mm30 mm47,5 mmvai al prodotto
13 mm41 x 41 mm, 41 x 62 mm30 mm47,5 mmvai al prodotto
17 mm41 x 41 mm, 41 x 62 mm30 mm47,5 mmvai al prodotto