Skip to main content

Graffa di serraggio per sistema AeroMount

COD: 31141009032402 Categoria:
  • Completamente preassemblata. Con perni di messa a terra per collegamento equipotenziale
  • Graffa di serraggio per pannelli da 30-46 mm di altezza della cornice
  • Sistema a scatto per un’installazione semplice e rapida

Area di applicazione




Informazioni aggiuntive

Tipologia

Graffe AeroMount

Materiale

Alluminio

Voci di capitolato
  • Voci di capitolato per sistema AeroMount visualizza


Istruzioni di posa
  • ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - Sistema Est-Ovest visualizza
  • ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - Sistema Sud visualizza


VideoVideo dimostrativo - AeroMount OW10
autoplay
clipboard-write encrypted-media gyroscope picture-in-picture web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen> Video dimostrativo - AeroMount S10 autoplay clipboard-write encrypted-media gyroscope picture-in-picture web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen> Modulo consulenza
  • Modulo richiesta consulenza - Sistema AreoMount visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza


LunghezzaLarghezzaAltezzaPeso prodotto (per pezzo)
80 mm32,53 mm75 mm90 gvai al prodotto
60 mm38,14 mm73 mm60 gvai al prodotto