Skip to main content

Graffa per travetti VARIFIX® TS

COD: 31148001041301 Categoria:
  • Diametro foro: 13 mm per barre filettate o bulloni fino a M12
  • Resistenza nominale con classe di resistenza 4.6: 10 kN, resistenza nominale con classe di resistenza 5.6: 12 kN
  • Fissaggio con dado scorrevole combinato


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l’ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L’attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all’uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Vari – accessori di fissaggio per putrelle

Tipo di fissaggio

Powerknopf, Standardfix

Materiale

Zincato

Spessore serrabilePeso prodotto (per pezzo)
10 mm96,250 gvai al prodotto
15 mm109,800 gvai al prodotto
20 mm119,599 gvai al prodotto
25 mm122,800 gvai al prodotto