Skip to main content

Gruppo pompa per miscelazione a punto fisso

COD: 31148002440507 Categoria:

A norma energetica anche per il 2015

Esigua profondità: solo 86 mm

Pompa ad alta efficienza energetica per un notevole risparmio di corrente

Gruppo fornito premontato e precablato (necessario solo l’allacciamento dei cavi in uscita dal termostato e dalla pompa alla morsettiera nella scatola elettrica)

Portata d’acqua elevata (gruppo pompa DN20 contro i comuni DN15)

Aggancio facilitato al collettore (o altro elemento impiantistico con filetto 1” F) grazie ai pratici raccordi girevoli

Filetto attacchi circuito primario 1” M

Filetto attacchi circuito secondario 1” M con raccordi girevoli

Gruppo pompa completo di:

  • valvola di miscelazione a 3 vie completa di testa termostatica (20 ÷ 70°C) e sonda a distanza
  • pompa Grundfos UPM3S 25-60 130 a velocità variabile e basso consumo di corrente, indice di efficienza energetica EEI ≤ 0,20
  • termostato di sicurezza a taratura fissa (55°C) precablato
  • scatola elettrica 230V dotata di ingresso pompa di circolazione e termostato di sicurezza, ingresso caldaia e ingresso termostato ambiente
Indicazione

La pompa rispetta l’indice di efficienza energetica (EEI) imposto dalla direttiva Europea ErP 2009/125/CE a partire dall’ 1.1.2013 (EEI ≤ 0,27); rispetta già anche l’indice più severo e definitivo (EEI ≤ 0,23) richiesto a partire dall’ 1.8.2015!

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Accessori

Sottocategoria

Impianto

Documenti
  • Scheda tecnica gruppo di miscelazione a punto fisso visualizza


Modulo consulenza
  • Modulo richiesta preventivo RAP visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza


CAD-BIM

Voci di computo

VideoVideo dimostrativo - Posa del RAP
DOWNLOAD DATI CAD / BIM