Pratico e semplice
- composto da elementi modulabili con un semplice cutter
- facilmente adattabile ad ogni situazione
- assemblabile per coprire lunghezze superiori a 1 m
- installazione facile e veloce e senza la necessità di opere murarie
- facilmente ispezionabile dopo il montaggio
Indispensabile per riqualificare i vecchi cassonetti
- risparmio energetico
- efficace isolamento termico
- eliminazione degli spifferi
- miglioramento del comfort abitativo
Confezionamento:
Fornito in pratiche confezioni da 6 cassonetti. Ogni cassonetto è costituito da 5 pannelli in EPS di spessore 2 cm, sufficienti per isolare un cassonetto esistente di lunghezza 1 m. ISOLARBOX è inoltre certificato REMADE grazie al contenuto del 15% in peso di EPS riciclato proveniente da rifiuto. N° Certificato: IT330420. Nota: il materiale di posa (schiuma, nastro, ecc.) ed eventuali altri accessori devono essere ordinati a parte
| Kit isolamento cassonetto | Contenuto | rif. | descrizione | dimensioni/mm |
| 1 | fianco sinistro | 400x300x20 |
| 2 | fianco destro | 400x300x20 |
| 3 | pannello superiore | 1000x300x20 |
| 4 | pannello inferiore | 1000x300x20 |
| 5 | pannello frontale | 1000x300x20 |





