Cordone per giunti FP

Categoria:

Cordone sigillante in fibra minerale per la sigillatura antifuoco di giunti lineari

  • Larghezza giunto 10-55 mm
  • Classe di reazione al fuoco A1
  • Installazione estremamente rapida e semplice
  • Non sono necessari prodotti supplementari
  • Classi di resistenza al fuoco fino a EI 180
Indicazione

In caso di utilizzo per sigillature di giunti con classificazione di resistenza al fuoco, attenersi alla certificazione ETA 19/0668 e alle istruzioni di montaggio.

Certificazioni

  • Certificazione ETA 19/0668 – Cordone antifuoco per giunti FP visualizza

Dichiarazione di prestazione

  • Dichiarazione di prestazione (DoP) – Cordone antifuoco per giunti FP visualizza

Istruzioni d’uso

  • Istruzioni d’uso – Cordone antifuoco per giunti FP visualizza

Voci di capitolato

  • Voci di capitolato prodotti Fireseal® – ITA visualizza
  • Voci di capitolato prodotti Fireseal® – DE visualizza

Questo prodotto è presente anche:

Lunghezza rotolo Diametro Larghezza fuga min/max Lunghezza
20 m 12 mm 8 x 10 mm 20 m vai al prodotto
20 m 15 mm 10 x 12 mm 20 m vai al prodotto
20 m 20 mm 12 x 17 mm 20 m vai al prodotto
20 m 30 mm 17 x 27 mm 20 m vai al prodotto
20 m 40 mm 27 x 37 mm 20 m vai al prodotto
20 m 50 mm 37 x 47 mm 20 m vai al prodotto
10 m 60 mm 47 x 55 mm 10 m vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM