Skip to main content

Kit di collari antifuoco EC Endless Collar

COD: 31142501031501 Categoria:
  • Per condotti dritti
  • Montabile anche in un secondo momento
  • Le prese possono trovarsi nell’area del bordino.
  • Altezza di montaggio ridotta
  • Possibilità di soluzioni ad angolo
  • Pochi punti di fissaggio; solo tre alette con diametro 110 mm
  • Con un’altezza del bordino ≥ diam. 110 mm, l’altezza di montaggio è di soli 40 mm.
  • Bordino continuo, indipendente dal diametro del tubo
  • Installazione possibile anche negli spazi più stretti

  • Contenuto

Nastro intumescente per tubi da 10 m, nastro in acciaio inossidabile da 3 m, 18 ganci di fissaggio


Prova di prestazioni

Attraversamenti di pareti e solai resistenti al fuoco Z-19.53-2549


Indicazione

Per informazioni dettagliate sulla sigillatura, fare riferimento all’omologazione generale Z-19.53-2549


Area di applicazione



Istruzioni










Substrati Parete rigida ≥ 100 mm Parete divisoria flessibile ≥ 100 mm Solaio rigido ≥ 150 mm
Materiali isolanti
adatti
Isolamento acustico in PE con spessore isolante fino a 4 mm
Tubi adatti Tubi
in PVC, PE, PP in plastica rinforzata con fibre minerali quali ad es. Poloplast-Polokal NG, Wavin-SI Tech, Geberit-Silent PP, Rehau-Katerraiano Plus Ostendorf Skolan db
Diametro tubo in mm 32 32 40 40 50 50 63 63 75 75 90 90 110 110 125 125 140 140 160 160
Spessore dell’isolamento in mm 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Numero avvolgimenti per pezzo 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6
Lunghezza del nastro necessaria in mm 250 320 320 360 375 440 685 780 800 895 1290 1400 1545 1660 2190 2425 2860 3050 3365 3530
Numero di linguette metalliche per pezzo 12 14 14 15 16 17 18 20 21 23 25 27 29 31 32 34 36 38 40 42
Numero di ganci per pezzo 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
I valori indicati possono variare a causa del materiale del tubo utilizzato o delle condizioni locali. L’ETA deve essere seguita in queste circostanze.
Numero minimo di ganci di fissaggio
Divisori leggeri, per pareti piene e soffitti solidi
Condotto dritto
Diametro esterno del tubo fino a ≤ 50 mm 2
Diametro esterno del tubo fino a ≤ 110 mm 3
Diametro esterno del tubo fino a ≤ 160 mm 4

Informazioni aggiuntive

Tipo di sigillatura

attraversamento di impianti

Tipo di attraversamento

singolo

Tipo di impianto

combustibili, metallici cobentati, multistrato

Supporto

parete flessibile, parete rigida, solaio rigido

Certificazioni
  • Certificazione ETA 13/0791 - Collare in rotolo EC ENDLESS COLLAR visualizza


Dichiarazione di prestazione
  • Dichiarazione di prestazione (DoP) - Collare in rotolo EC ENDLESS COLLAR visualizza


Istruzioni d'uso
  • Istruzioni d'uso - Collare in rotolo EC ENDLESS COLLAR visualizza


Voci di capitolato
  • Voci di capitolato prodotti Fireseal® - ITA visualizza
  • Voci di capitolato prodotti Fireseal® - DE visualizza


Modulo richiesta consulenza
  • Modulo richiesta consulenza tecnica - FIRESEAL visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza


VideoVideo dimostrativo - collare in rotolo EC ENDLESS COLLAR
autoplay
clipboard-write encrypted-media gyroscope picture-in-picture web-share" allowfullscreen>