Skip to main content

Kit stacchi alta temperatura

COD: 31148002440510 Categoria:
  • Per la distribuzione dei circuiti in impianti di riscaldamento a pannelli radianti ove necessario alimentare anche corpi scaldanti (radiatori, scaldasalviette) con alta temperatura
  • Collettore di mandata con manopole rosse per chiusura manuale dei singoli circuiti
  • Collettore di ritorno con manopole blu per chiusura manuale dei singoli circuiti e vitoni termostatizzabili predisposti per il montaggio di teste elettrotermiche (attacco M30x1,5)
  • Filetto ingresso collettori 3/4″ F
  • Filetto attacco derivazioni per singoli circuiti 3/4″ Eurokonus
  • Completo di n. 2 tappi 3/4″ M

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Raccorderia

Modulo consulenza
  • Modulo richiesta preventivo RAP visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza


CAD-BIM

Voci di computo

VideoVideo dimostrativo - Posa del RAP
Numero collegamentiLarghezzaTemperatura d'esercizio min/maxTemperatura di esercizio min
2 PZ110 mm0 a 100 °Cvai al prodotto
3 PZ160 mm0 °Cvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM