Skip to main content

Manichetta per tubi Plus in EDPM resistente alle intemperie con telaio in alluminio integrato

COD: 31143502031602 Categoria:

Ideale per installazioni successive

La manichetta per tubi può essere tagliata lungo la giunzione del cordone per poterla montare facilmente attorno al tubo

Manichetta per tubi regolabile

  • Tutti i profilati, grazie al telaio in alluminio incorporato
  • Tubi con diametri differenti
  • Tetti di varie forme

Robusta

Manichetta per tubi resistente a:

  • Ghiaccio e neve
  • Grandine
  • Vibrazioni
  • Attorcigliamenti e strozzature nel tubo
  • Esposizione a raggi UV e ozono
  • Ruggine

Informazioni aggiuntive

Applicazione

Manicotti

CAD-BIM

Per diametro tubo ottimaleDiametro tubo maxLunghezza x larghezzaSpessore EPDM
3 - 20 mm25 mm80 x 80 mm1,5 mmvai al prodotto
5 - 40 mm45 mm120 x 120 mm1,6 mmvai al prodotto
25 - 65 mm70 mm160 x 160 mm1,7 mmvai al prodotto
50 - 90 mm100 mm210 x 210 mm1,9 mmvai al prodotto
90 - 130 mm150 mm260 x 260 mm2 mmvai al prodotto
125 - 175 mm200 mm315 x 315 mm2,2 mmvai al prodotto
145 - 230 mm250 mm370 x 370 mm2,2 mmvai al prodotto
200 - 280 mm300 mm440 x 440 mm2,2 mmvai al prodotto
230 - 340 mm380 mm540 x 600 mm2,4 mmvai al prodotto
330 - 460 mm500 mm650 x 720 mm2 mmvai al prodotto
400 - 660 mm750 mm940 x 965 mm3 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM