Skip to main content

Manicotto antifuoco tipo RK I

COD: 31142501030401 Categoria:
  • Utilizzabile per tubi isolati con gomma sintetica (isolamento ≤ 43 mm) fino a 250 mm di diametro
  • Risparmio di spazio nell’installazione grazie all’altezza contenuta del manicotto
  • Installabile in spazi ristretti
  • Nessun elemento di fissaggio sfuso
  • Nessun pre-montaggio richiesto
  • Pochi punti di fissaggio
  • Protezione acustica aggiuntiva possibile
  • Utilizzabile anche in caso di temperature elevate
  • L’umidità non ne pregiudica il funzionamento.
  • Utilizzabile per cavi di comando per impianti di trasporto pneumatico con tubi
  • Resta stabile alla pressione del getto degli idranti.
  • Possibilità di azzeramento della distanza tra due manicotti affiancati
  • Completamente esente da manutenzione
  • Estremamente facile da usare
  • Riutilizzabile se rimosso

Prova di prestazioni

Attraversamenti di pareti e solai resistenti al fuoco Z-19.53-2349


Indicazione

  • Scegliere il manicotto a seconda del diametro esterno del tubo
  • In caso di situazioni di installazione complesse, è possibile scegliere un manicotto fino a 3 misure più grande (valido per tubi con diametro esterno fino a 110 mm)
  • I manicotti (fino a un diametro di 200 mm), piegando preventivamente le alette di fissaggio, possono essere fissati con malta direttamente all’interno della parete, senza l’utilizzo di tasselli
Durante l’installazione del manicotto antifuoco, rispettare le seguenti dimensioni:
Diametro esterno del tubo in plastica da 32 a 315 mm.
Diametro manicotto mm ≤ 200 > 200–≤280 > 280–≤315 ≤ 280 > 280–≤315
Spessore minimo del componente edilizio per Paratia parete R 90 Paratia solaio R 90
Muratura conforme alla norma DIN 1053-1 100 mm 150 mm 200 mm
Calcestruzzo, calcestruzzo armato conforme a DIN 1045 100 mm 150 mm 200 mm 150 mm 200 mm
Pareti divisorie in conformità alla normativa DIN 4102 100 mm



Informazioni aggiuntive

Tipo di sigillatura

attraversamento di impianti

Tipo di attraversamento

singolo

Tipo di impianto

combustibili, tubi porta cavi

Supporto

parete flessibile, parete rigida, solaio rigido

Certificazioni
  • Certificazione ETA 13/1017 - Sigillatura tubi portacavi - Manicotto RK I visualizza
  • Certificazione ETA 15/05157 - Sigillatura tubi combustibili - Manicotto RK I visualizza


Dichiarazione di prestazione
  • Dichiarazione di prestazione (DoP) - Manicotto RK I - tubi portacavi visualizza
  • Dichiarazione di prestazione (DoP) - Manicotto RK I - tubi PVC visualizza


Istruzioni d'uso

Voci di capitolato
  • Voci di capitolato prodotti Fireseal® - ITA visualizza
  • Voci di capitolato prodotti Fireseal® - DE visualizza


CAD-BIM

Modulo richiesta consulenza
  • Modulo richiesta consulenza tecnica - FIRESEAL visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza


Larghezza nominale DNDiametro internoDiametro esternoAltezza
DN.. 50..54 mm68 mm26 mmvai al prodotto
DN.. 63..67 mm94 mm26 mmvai al prodotto
DN.. 75..79 mm106 mm26 mmvai al prodotto
DN.. 90..94 mm132 mm26 mmvai al prodotto
DN.. 110..114 mm155 mm26,6 mmvai al prodotto
DN.. 125..129 mm172 mm40 mmvai al prodotto
DN.. 140..144 mm200 mm40 mmvai al prodotto
DN.. 160..164 mm220 mm40 mmvai al prodotto
DN.. 180..184 mm264 mm40 mmvai al prodotto
DN.. 200..204 mm284 mm40 mmvai al prodotto
DN.. 225..231 mm311 mm60 mmvai al prodotto
DN.. 250..256 mm336 mm60 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM