Skip to main content

Morsetto per putrella VARIFIX®

COD: 31148001041601 Categoria:

Montaggio sicuro

Con due fori



I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l’ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L’attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all’uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Indicazione

Utilizzare sempre due morsetti di tensionamento per supporti in acciaio.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Vari – accessori di fissaggio per putrelle

Tipo di fissaggio

Powerknopf, Standardfix

Materiale

Zincato

Per profilatoLarghezzaSpessoreLunghezza pezzo a staffa
41 x 86 mm80 mm6 mm140 mmvai al prodotto
41 x 128 mm80 mm6 mm180 mmvai al prodotto
41 x 82 mm80 mm6 mm130 mmvai al prodotto
26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm70 mm4 mm70 mmvai al prodotto
36 x 36 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm80 mm6 mm95 mmvai al prodotto
41 x 62 mm80 mm6 mm110 mmvai al prodotto
41 x 124 mm80 mm6 mm170 mmvai al prodotto