Skip to main content

Nastro autoespandente multifunzione VKP 3 PLUS

COD: 31143004021320 Categoria:
  • Poliuretano morbido a cellule aperte, impregnato con resina sintetica e precompresso sul rotolo
  • Trattamento superficiale grigio chiaro (impregnazione laterale) che identifica il lato interno di applicazione del nastro
  • Sigillatura permeabile alla diffusione del vapore, tenuta ermetica all’aria ed alla pioggia battente, isolamento termo-acustico, tutto realizzato in un’unica fase lavorativa
  • Autoespandente
  • Montaggio indipendente dalle condizioni ambientali
  • Gruppo di resistenza BG1/BGR secondo norma DIN 18542

Precompresso e confezionato su rotolo con pellicola termoretraibile

  • utilizzo pratico
  • posa in opera rapida e semplice
  • protetto fino all’utilizzo in cantiere
Indicazione

  • Le prestazioni del prodotto sono assicurate se il giunto di posa del serramento ha dimensioni compatibili con le caratteristiche d’impiego del nastro (larghezza del giunto min-max)
  • Il prodotto deve essere applicato soltanto su tre lati del serramento, escludendo quello inferiore dove potrebbe esserci presenza di acqua stagnante. Su questo lato applicare il Nastro PVC Würth. Si consiglia di impermeabilizzare il raccordo tra i due nastri con Pellicola Ermetizzante Spalmabile, avendo cura di applicarla sulla parte verticale per almeno 5 cm dalla base
  • L’applicazione della guarnizione deve essere eseguita prima della posa in opera del serramento, direttamente in cantiere
  • La larghezza del rotolo deve essere uguale o leggermente inferiore alla profondità del giunto
  • La velocità di espansione dipende dalla temperatura ambientale e dal tempo di stoccaggio: freddo/lungo stoccaggio – espansione lenta, caldo/breve stoccaggio – espansione veloce
  • Per favorire una corretta e regolare espansione, si raccomanda di raffreddare preventivamente il nastro in caso di applicazione a temperature superiori ai +20°C e di preriscaldarlo se la lavorazione avviene a temperature prossime ai +5°C
  • Non lasciare il prodotto all’interno dell’automezzo nel periodo estivo o in ambienti troppo caldi
  • I rotoli parzialmente utilizzati devono essere chiusi con il nastro adesivo originale, conservati nel loro cartone e fermati con un peso per evitare che si aprano lateralmente (effetto telescopico)
  • Il lato esterno del giunto di posa NON deve essere sigillato ermeticamente, questo impedirebbe la traspirazione e favorirebbe dannosi ristagni di umidità
LarghezzaResistenza min/max alla pioggia battente con larghezza fugaLunghezza rotoloFattore di resistenza max alla diffusione del vapore acqueo μ
30 mm9-4 mm30 m100vai al prodotto
30 mm15-6 mm15 m100vai al prodotto
30 mm20-10 mm12 m100vai al prodotto
40 mm9-4 mm30 m100vai al prodotto
40 mm15-6 mm15 m100vai al prodotto
40 mm20-10 mm12 m100vai al prodotto
54 mm9-4 mm30 m100vai al prodotto
54 mm15-6 mm15 m100vai al prodotto
54 mm20-10 mm12 m100vai al prodotto
64 mm9-4 mm30 mvai al prodotto
64 mm15-6 mm15 mvai al prodotto
64 mm20-10 mm12 mvai al prodotto