Skip to main content

Nastro impermeabilizzante in PVC

COD: 31143004030501 Categoria:

Adesivo sul lato di applicazione

Antivibrazione

Ammortizzante

Isolante termico

Elevata protezione

Il nastro in PVC, se compresso almeno del 50% e posato correttamente, sigilla in modo affidabile e permanente contro le infi ltrazioni di acqua, aria e polvere

Indicazione

Avvertenze

Non adatto per la sigillatura di elementi permanentemente a contatto con liquidi


Non idoneo all’esposizione diretta ai raggi UV


Comprimere il prodotto almeno del 50% per ottenere una buona tenuta ermetica


Non applicare silicone bianco o trasparente a diretto contatto con il nastro, rischio ingiallimento


Il prodotto puó essere utilizzato in combinazione con la maggior parte dei materiali impiegati nell’edilizia, tuttavia la compatibilitá deve essere sempre verificata preventivamente

Condizioni di stoccaggio

Evitare l’esposizione diretta e prolungata a fonti di calore e di luce; questi due fattori potrebbero determinare un abbassamento delle prestazioni dell’adesivo


Evitare di esporre il prodotto a condizioni ambientali estreme di temperatura e umidità relativa


Per una conservazione ottimale mantenere il prodotto nell’imballo originale e stoccarlo in ambiente con condizioni di temperatura tra i +15°C e i +25°C con umidità relativa massima di 65%.

LarghezzaLunghezza
65 mm20 mvai al prodotto
65 mm12 mvai al prodotto
30 mm20 mvai al prodotto
30 mm12 mvai al prodotto
40 mm20 mvai al prodotto
40 mm12 mvai al prodotto