Skip to main content

Nastro sigillante VKP 3

COD: 31143004021318 Categoria:

Sigillatura e isolamento completo in un solo passaggio

  • Notevole risparmio di tempo durante l’installazione
  • Facilissimo da applicare
  • Sostituisce fino a tre prodotti convenzionali con profondità del giunto di 58 mm nella sigillatura di serramenti per ridurre notevolmente lo stoccaggio

Idoneo per installazioni sottoposte a controllo di qualità in conformità ai requisiti Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (Associazione controllo qualità per finestre e porte)

  • Resistente alla pioggia battente e permeabile al vapore sul lato esterno
  • Isolamento termico su tutta la profondità dell’edificio
  • A tenuta d’aria e con proprietà di freno al vapore sul lato interno

Può essere installato con qualsiasi condizione atmosferica

Il prodotto fornisce una sigillatura completamente sicura con praticamente qualsiasi tipo di clima


EMICODE EC1+

  • Sicurezza per l’uomo e per l’ambiente
  • Senza ritardanti di fiamma alogenati, privo di solventi e prodotto senza l’uso di (H)CFC/CHC

L’irregolarità del supporto è sempre compensata nel campo delle caratteristiche d’impiego specificato

Nessuna reazione chimica nel luogo di installazione

Indicazione

La velocità di espansione di VKP 3 dipende dalla temperatura. Conservare il nastro in un luogo fresco in caso di temperature elevate e in luogo caldo in caso di basse temperature. Per i giunti tra componenti edilizi solidi, utilizzare VKP Plus. Nell’area del giunto inferiore, si consiglia di utilizzare pellicola sigillante Flexband o nastro sigillante per esterni in EPDM. In caso di verniciatura o sigillatura eseguire delle prove preventive. Non interagisce con gli intonaci disponibili in commercio. Il fissaggio della finestra avviene come montaggio distanziato. I giunti di facciata sottoposti a carico pesante devono essere sigillati con VKP Plus.

LarghezzaResistenza min/max alla pioggia battente con larghezza fugaLunghezza rotolo
30 mm4-10 mm12 mvai al prodotto
30 mm6-15 mm8 mvai al prodotto
30 mm10-20 mm6 mvai al prodotto
40 mm4-10 mm12 mvai al prodotto
40 mm6-15 mm8 mvai al prodotto
53 mm4-10 mm12 mvai al prodotto
53 mm6-15 mm8 mvai al prodotto
53 mm10-20 mm6 mvai al prodotto
63 mm4-10 mm12 mvai al prodotto
63 mm6-15 mm8 mvai al prodotto
63 mm10-20 mm6 mvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM