Skip to main content

Nastro sigillante VKP® PIU

COD: 31143004021317 Categoria:

Nastro sigillante BG1 precompresso, di alta qualità, resistente all’acqua, per sigillare in modo sicuro e permanente i giunti fino a 600 Pa. BG1 in conformità alla norma DIN 18542:2020-04.

  • Eccellente resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici
  • Elasticità permanente
  • Estremamente resistente all’invecchiamento
  • Comportamento perfetto e a lungo termine
  • Massima sicurezza durante l’utilizzo

Permeabile al vapore

Impedisce la formazione di muffe nei giunti


Auto-espandente

  • Per sigillare in modo sicuro compensando le tolleranze dei giunti
  • Installazione pratica e pulita senza l’uso di attrezzi speciali
  • Utilizzo semplice
  • Applicazione semplice e rapida

Autoadesivo su un lato

Aderisce al materiale di supporto e rimane in posizione


Privo di solventi ed EMICODE EC1 plus

  • Sicuro per l’uomo e per l’ambiente
  • EMICODE EC1plus: Emissioni molto basse: il sistema di classificazione EMICODE si distingue per la compatibilità ambientale e in materia di salute dei prodotti per l’edilizia. I prodotti a emissioni più basse recano il marchio EC1plus.
Indicazione

Non adatto per la sigillatura tra parti mobili, ad esempio porte, finestre, sportellini, coperchi, ecc.


Il prodotto è resistente alla pioggia intensa, ma non al contatto continuo con l’acqua. Non utilizzare in luoghi dove potrebbe accumularsi acqua (davanzali, lucernari, ecc.), rischio di perdite

ColoreLarghezzaResistenza min/max alla pioggia battente con larghezza fugaLunghezza rotolo
Nero10 mm1-4 mm12 mvai al prodotto
Nero15 mm1-4 mm12 mvai al prodotto
Nero20 mm1-4 mm12 mvai al prodotto
Nero25 mm1-4 mm12 mvai al prodotto
Nero45 mm1-4 mm12 mvai al prodotto
Nero10 mm4-8 mm8 mvai al prodotto
Nero15 mm4-8 mm8 mvai al prodotto
Nero20 mm4-8 mm8 mvai al prodotto
Nero25 mm4-8 mm8 mvai al prodotto
Nero30 mm4-8 mm8 mvai al prodotto
Nero15 mm9-15 mm6 mvai al prodotto
Nero20 mm9-15 mm6 mvai al prodotto
Nero25 mm9-15 mm6 mvai al prodotto
Nero30 mm9-15 mm6 mvai al prodotto
Grigio10 mm1-4 mm12 mvai al prodotto
Grigio15 mm1-4 mm12 mvai al prodotto
Grigio20 mm1-4 mm12 mvai al prodotto
Grigio25 mm1-4 mm12 mvai al prodotto
Grigio15 mm4-8 mm8 mvai al prodotto
Grigio20 mm4-8 mm8 mvai al prodotto
Grigio25 mm4-8 mm8 mvai al prodotto
Grigio30 mm4-8 mm8 mvai al prodotto
Grigio15 mm9-15 mm6 mvai al prodotto
Grigio20 mm9-15 mm6 mvai al prodotto
Grigio25 mm9-15 mm6 mvai al prodotto
Grigio30 mm9-15 mm6 mvai al prodotto