Skip to main content

Nastro sigillante VKP® Trio 750 ad alte prestazioni

COD: 31143004021452 Categoria:

Sigillatura dei serramenti facile e veloce in un solo passaggio Vantaggi economici grazie al sostanziale risparmio di tempo

L’esterno è fornito di una barriera impermeabile, impervia alla pioggia battente fino ad almeno 1050 Pa e offre un elevato livello di protezione dalla penetrazione in conformità alla norma DIN 18542:2020-04.

La sezione centrale offre isolamento termico e protezione acustica eccellenti.

Pellicola polimerica all’interno

  • L’interno è completamente ermetico, in conformità alla norma DIN 18542:2020-04 e alla direttiva UE sull’efficienza energetica degli edifici del 2020; soddisfa i severi requisiti delle case passive e a energia zero.
  • Gradiente di diffusione del vapore dall’interno verso l’esterno grazie alla pellicola polimerica interna

  • Idoneo per installazioni sottoposte a controllo di qualità in linea con i requisiti RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (RAL Associazione controllo qualità per finestre e porte)
  • Tenuta ermetica e isolamento termico ad altissimi livelli per il massimo risparmio energetico
  • Emissioni molto basse
Indicazione

Tenere conto dei movimenti dei componenti e delle variazioni temporanee della lunghezza dei giunti esistenti quando si determina la dimensione appropriata del nastro. La velocità di espansione di VKP® Trio 750 High Performance dipende dalla temperatura. Conservare il nastro in un luogo fresco in caso di temperature elevate e in luogo caldo in caso di basse temperature. Nei giunti tra elementi strutturali si consiglia di utilizzare VKP® Plus. Nell’area del giunto inferiore, si consiglia di utilizzare pellicola sigillante Flexband o nastro sigillante per esterni in EPDM. In caso di verniciatura o sigillatura eseguire delle prove preventive. Non interagisce con gli intonaci disponibili in commercio. Il fissaggio della finestra avviene come montaggio distanziato. I giunti di facciata fortemente sollecitati devono essere sigillati con VKP® Plus.