Skip to main content

Pannello FPMF 2-S

COD: 31142501021104 Categoria:

I pannelli FPMF 2-S sono pannelli in lana di roccia ad alta densità, rivestiti con una vernice antifuoco su entrambi i lati.

Pannello FPMF 2-S: 1200x600x60 mm.

  • Classi di resistenza al fuoco fino a EI 240, a seconda del tipo di applicazione e del materiale
  • I pannelli sono preverniciati per un semplice e rapido montaggio
  • Elevate prestazioni di isolamento acustico
Indicazione

Tutte le fessure restanti e le fughe dei bordi dell’apertura devono essere accuratamente sigillate con sigillante acrilico ignifugo ACR 240. Ulteriore componente del sistema è il nastro antifuoco FP.

Informazioni aggiuntive

Tipo di sigillatura

attraversamento di impianti

Tipo di attraversamento

misto, multiplo

Tipo di impianto

multistrato,combustibili, cavi, combustibili, metallici cobentati, metallici nudi, tubi porta cavi

Supporto

parete flessibile, parete rigida, solaio rigido

Certificazioni
  • Certificazione ETA 24/0628 - Pannello antifuoco FPMF visualizza


Dichiarazione di prestazione
  • Dichiarazione di prestazione (DoP) - Pannello antifuoco FPMF visualizza


Istruzioni d'uso
  • Istruzioni d'uso - Pannello antifuoco FPMF visualizza


Schede di sicurezza
  • Scheda di sicurezza - Pannello FPMF 1-S visualizza


Voci di capitolato
  • Voci di capitolato prodotti Fireseal® - ITA visualizza
  • Voci di capitolato prodotti Fireseal® - DE visualizza


Modulo richiesta consulenza
  • Modulo richiesta consulenza tecnica - FIRESEAL visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza