Skip to main content

Pannello isolante bugnato

COD: 31148002440301 Categoria:
  • In polistirene espanso sinterizzato (EPS)
  • Rivestito superiormente da un foglio in polistirene termoformato compatto (spessore 0,6 mm) di colore nero
  • Elevata resistenza al calpestio
  • Bugne dotate di alettature per un rapido ed efficace bloccaggio del tubo
  • Idoneo alla posa di tubi con diametro esterno 16-17 mm
  • Distanziamento multiplo tubi 50 mm
  • Pratico e stabile incastro dei pannelli mediante accoppiamento tra bugne vuote e bugne piene con goffratura lungo il perimetro

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Pannelli isolanti

Sottocategoria

Bugnato

Certificazioni

Documenti

Modulo consulenza
  • Modulo richiesta preventivo RAP visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza


Disegni CAD

CAD-BIM

Voci di capitolato

Voci di computo

VideoVideo dimostrativo - Posa del RAP
SpessoreSpessore isolamentoResistività termicaArea coperta per confezione
32 mm10 mm0.45 m²K/W18.24 m²vai al prodotto
42 mm20 mm0.80 m²K/W13.44 m²vai al prodotto
52 mm30 mm1.10 m²K/W9.6 m²vai al prodotto
62 mm40 mm1.40 m²K/W7.68 m²vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM