Skip to main content

Pannello isolante bugnato TOP-C

COD: 31148002440308 Categoria:
  • Nuovi spessori per soddisfare Rd minima secondo UNI 1264-4
  • Contenuto materiale riciclato pari al 15%, nel rispetto dei CAM (Criteri ambientali minimi)
  • In polistirene espanso sinterizzato (EPS)
  • Rivestito superiormente da un foglio in polistirene termoformato compatto (spessore 0,6 mm) di colore nero
  • Elevata resistenza al calpestio
  • Bugne dotate di alettature per un rapido ed efficace bloccaggio del tubo
  • Idoneo alla posa di tubi con diametro esterno 16-17 mm
  • Passo di posa 50 mm e multipli
  • Pratico e stabile incastro dei pannelli mediante accoppiamento tra bugne vuote e bugne piene lungo il perimetro

Informazioni aggiuntive

Gamma

Riscaldamento a pavimento RAP

Tipologia

Pannelli radianti

Certificazioni

Documenti

Disegni

Voci di capitolato

Voci di computo

SpessoreSpessore isolamentoResistività termicaArea coperta per confezione
32 mm10 mm0.30 m²K/W18.24 m²vai al prodotto
42 mm20 mm0.60 m²K/W13.44 m²vai al prodotto
47 mm25 mm0.75 m²K/W11.52 m²vai al prodotto
52 mm30 mm0.90 m²K/W9.60 m²vai al prodotto
63 mm41 mm1.25 m²K/W7.68 m²vai al prodotto
71 mm49 mm1.50 m²K/W6.72 m²vai al prodotto
87 mm65 mm2.00 m²K/W4.8 m²vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM