Skip to main content

Pannello preforato autoadesivo

COD: 31148002440302 Categoria:
  • Le sue dimensioni compatte lo rendono ideale per progetti di ristrutturazione.
  • Con fori che consentono al massetto autolivellante di attraversare il pannello e di ancorarsi alla superficie sottostante, creando un unico strato estremamente rigido.
  • Dotato di pratici incavi per il fissaggio rapido di tubi RAP senza l’uso di utensili
  • Parte inferiore autoadesiva per un rapido ed efficace fissaggio del pannello alla superficie
  • Semplice sistema di collegamento tra i pannelli tramite sovrapposizione dei fori laterali
  • Gli incavi consentono di posizionare i tubi in modo flessibile a una distanza di 5 cm (posizione dritta) e 7 cm (posizione diagonale).
Indicazione

Il pannello aderisce alla superficie tramite un adesivo speciale sulla parte inferiore. Per montare il pannello, pulire adeguatamente la superficie per il montaggio, rimuovere la pellicola protettiva e fissare la parte inferiore del pannello alla superficie con l’adesivo.



Il composto livellante non è fornito da Würth. Fare riferimento alle schede tecniche dei produttori del settore.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Pannelli isolanti

Sottocategoria

Basso spessore

Documenti

Modulo consulenza
  • Modulo richiesta preventivo RAP visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza


Disegni CAD

Voci di capitolato

Voci di computo

VideoVideo dimostrativo - Posa del RAP
autoplay
clipboard-write encrypted-media gyroscope picture-in-picture web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>
LunghezzaLarghezzaAltezzaSpessore
1200 mm800 mm22 mmvai al prodotto
1000 mm1000 mm13 mm1 mmvai al prodotto