Skip to main content

Piastra angolare tipo A 1,5 mm con nervatura di rinforzo

COD: 31141004012210 Categoria:
  • Capacità di carico superiori rispetto alle piastre angolari standard con spessore dell’acciaio maggiore grazie ai rinforzi stampati sui lati
  • Basso impatto ambientale grazie allo spessore sottile dell’acciaio

Prova di prestazioni

Omologazione Tecnica Europea ETA-08/0183


Indicazione

La piastra angolare tipo A da 1,5 mm può essere completamente chiodata o fissata con chiodatura parziale. Lo schema del chiodo o della vite per una chiodatura parziale o totale deve corrispondere alle specifiche ETA-08/0183


Elementi di fissaggio adatti:

  • Chiodi scanalati in conformità alla norma EN 14592: 4,0 x 40 mm oppure 4,0 x 60 mm
  • ASSY 4.0 Combi, diametri 10 mm o 12 mm in conformità con ETA 11/0190


Salvo diversamente specificato, le regole in conformità alla norma EN1995-1-1, paragrafo 8.3.1.2 Tabella 8.2 si applicano alle distanze dal bordo degli elementi di fissaggio parallele e perpendicolari alla fibratura



Il carico trasversale delle travi collegate deve essere considerato ed eventualmente verificato. È possibile aggiungere un rinforzo trasversale utilizzando viti a filetto intero ASSYplus 4 VG.

Informazioni aggiuntive

Applicazione

Angolari

Geometria

Angolare standard

Certificazioni
  • ETA-08/0183 ANGOLARE TIPO A 12.04.2022 EN visualizza


Dichiarazioni di prestazione
  • DOP ETA-08/0183 ANGOLARE TIPO A 13.01.2017 DE visualizza


Larghezza x altezza x profonditàNumero fori diametro 13 mm fianco verticale nJ/fianco orizzontale nHNumero fori diametro 11 mm fianco orizzontale nHNumero fori diametro 11 mm in fianco verticale nJ + fianco orizzontale nH
55 x 70 x 70 mm1 PZ1 + 1 PZvai al prodotto
65 x 90 x 90 mm1 + 1 PZvai al prodotto
90 x 105 x 105 mm1 + 3 PZvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM