Skip to main content

Piastra angolare tipo A

COD: 31141004012206 Categoria:
  • Universalmente utilizzato per collegamenti standard come travi incrociate.
  • Zincata a caldo su entrambi i lati (S250GD + Z275 [circa 20 μm]), conforme alla norma EN 10346:2009
  • Applicazione nelle classi di servizio 1 e 2 in conformità alla norma EN 1995:2013

Prova di prestazioni

Omologazione Tecnica Europea ETA-08/0183


Indicazione

Valutare e verificare adeguatamente il carico di taglio delle travi collegate. È possibile aggiungere un rinforzo trasversale utilizzando viti a filetto intero ASSYplus VG. Osservare le rispettive distanze dai bordi secondo ETA 08/0183.

Informazioni aggiuntive

Applicazione

Angolari

Geometria

Angolare standard

Certificazioni
  • ETA-08/0183 ANGOLARE TIPO A 12.04.2022 EN visualizza


Dichiarazioni di prestazione
  • DOP ETA-08/0183 ANGOLARE TIPO A 13.01.2017 DE visualizza


Larghezza x altezza x profonditàSpessoreNumero fori diametro 13 mm fianco verticale nJ/fianco orizzontale nHNumero fori diametro 11 mm fianco orizzontale nH
55 x 70 x 70 mm2,5 mm1 PZvai al prodotto
65 x 90 x 90 mm2,5 mm1 + 1 PZvai al prodotto
90 x 105 x 105 mm3 mm1 + 3 PZvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM