Skip to main content

Piastra di collegamenti per pareti in legno Per collegamenti sollecitati con forze di trazione

COD: 31141004011108 Categoria:
  • Ideale per connessioni sollecitate con forze di trazione tra pareti in legno con struttura a pannello (XLAM) o struttura intelaiata a sottofondo in calcestruzzo
  • Trasferimento di forze di trazione elevate
  • Può essere combinato con Vite ASSY®plus VG 4 COMBI Diametro nominale 8 mm und 10 mm secondo ETA-11/0190
Lunghezza x larghezzaNumero fori diametro 5 mmNumero fori diametro 18 mmNumero fori diametro 11 mm
450 x 60 mm25 PZ1 PZvai al prodotto
550 x 135 mm60 PZ2 PZvai al prodotto
770 x 100 mm30 PZvai al prodotto
770 x 130 mm40 PZvai al prodotto
800 x 160 mm50 PZvai al prodotto
700 x 80 mmvai al prodotto
700 x 105 mmvai al prodotto
700 x 130 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM