Piastra di fissaggio angolare tipo A

Categoria:

La piastra angolare tipo A senza nervatura di rinforzo è ideale per connessioni portanti legno/legno nelle costruzioni in legno. Universalmente adatto per connessioni di elementi in legno.

  • Acciaio zincato sendzimir (DX51D + Z275 [circa 20 µm]) in conformità con la norma EN 10327:2004
  • Utilizzare nelle classi di servizio 1 e 2 in conformità con la norma EN 1995:2013

Prova di prestazioni

Omologazione tecnica europea ETA-09/216


Indicazione

Il carico trasversale delle travi collegate deve essere considerato e eventualmente verificato. È possibile aggiungere un rinforzo trasversale utilizzando viti a tutto filetto ASSYplus VG

Il diametro di bulloni, viti e chiodi può essere max. 2¬mm più piccolo del diametro del foro

Documentazioni disponibili:


Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.


Area di applicazione


Questo prodotto è presente anche:
DOWNLOAD DATI CAD / BIM