Skip to main content

Piastra per supporto scala WPST-WSSP

COD: 31140504031794 Categoria:

Accessorio per scale in acciaio INOX AISI 304

Piastra per l’utilizzo dei supporti scala WSSP. Le asole consentono l’installazione su falde con inclinazione da 0° a 30°

Vantaggi dell’acciaio inox A2 (AISI 304):

  • rimane inalterato nel tempo in quanto resistente alla corrosione da esposizione degli agenti atmosferici
  • per caratteristiche intrinseche del materiale è in grado di dissipare maggiore energia in caso di caduta rispetto all’acciaio zincato, riducendo le azioni sui fissaggi e sulla struttura di collegamento

Indicazione

I fissaggi dei supporti devono essere necessariamente in INOX A2 o superiore. La piastra WPST-WSSP deve essere saldamente ancorata alla struttura di copertura mediante 2 fissaggi ⌀8mm


Nota:

Le verifiche di stabilità e tenuta dell’elemento strutturale su cui viene effettuato il fissaggio sono a cura del progettista


Garanzia:

10 anni sui materiali (dalla data di acquisto)

Ulteriori informazioni:

Consultare le pagine informative, il manuale d’installazione ed uso ed il libretto d’impianto forniti insieme ai prodotti e scaricabili dal sito www.wuerth.it/progettisti/prodotti/linea-vita/


Istruzioni



Schema di montaggio WPST-WSSP + WSSP



Nota: Per l’assemblaggio dei supporti WSSP alla piastra WPST-WSSP, utilizzare il kit di montaggio e la minuteria presenti nella confezione




Esempio di montaggio di montaggio WPST-WSSP + WSSP


Informazioni aggiuntive

Tipologia punto

Tipo di fissaggio

diretto

Scheda tecnica e di montaggio
  • Scheda tecnica di montaggio - WSSP e WPST visualizza


Voci di capitolato
  • Voci di capitolato sistema linea vita Robust - ITA visualizza
  • Voci di capitolato sistema linea vita Robust -DE visualizza


Disegni

CAD-BIM

DOWNLOAD DATI CAD / BIM