Skip to main content

Piastra piana stretta WBSPNL

COD: 31140504031791 Categoria:

In acciaio INOX AISI 304

Accessorio per il collegamento di dispositivi monofissaggio Ø 12

Piastra piana stretta per dispositivi monofissaggio M12 dotati di rinforzo strutturale WRSxx

Specifici per dispositivi WAPNL, WAAC-12

Contropiastre compatibili WCP12-170, WCU12-170, WCU12-260

Dotata di una base conica filettata idonea a collegare una barra filettata M12 dotata di appropriato rinforzo strutturale (serie WRSxx). L’elemento conico di base accompagna il piegamento sotto carico della barra filettata dotata di WRS

Vantaggi dell’acciaio inox A2 (AISI 304):

  • rimane inalterato nel tempo in quanto resistente alla corrosione da esposizione degli agenti atmosferici
  • per caratteristiche intrinseche del materiale è in grado di dissipare maggiore energia in caso di caduta rispetto all’acciaio zincato, riducendo le azioni sui fissaggi e sulla struttura di collegamento
Indicazione

Nota:

Le verifiche di stabilità e tenuta dell’elemento strutturale su cui viene effettuato il fissaggio sono a cura del progettista


Garanzia:

10 anni sui materiali (dalla data di acquisto)


Ulteriori informazioni:

Consultare le pagine informative, il manuale d’installazione ed uso ed il libretto d’impianto forniti insieme ai prodotti e scaricabili dal sito www.wuerth.it/progettisti/prodotti/linea-vita/

Informazioni aggiuntive

Tipologia punto

Struttura portante

,

Tipo di fissaggio

diretto, incravattatura

Scheda tecnica e di montaggio
  • Scheda tecnica di montaggio - WBSPNL e WBSRPNL visualizza


Voci di capitolato
  • Voci di capitolato sistema linea vita Robust - ITA visualizza
  • Voci di capitolato sistema linea vita Robust -DE visualizza


Disegni

CAD-BIM

DOWNLOAD DATI CAD / BIM