Skip to main content

Piastra piana WBAPNL

COD: 31140504031734 Categoria:
  • Accessori da utilizzare in abbinamento al punto di ancoraggio WAPNLe al rinforzo strutturale WRS in caso di coperture in muricci e tavelloni
  • permette di ripartire il carico trasmesso dal punto di anco-raggio WAPNL
  • dotata di base conica con filetto femmina per il collegamento della barra filettata M12 in inox A2, la quale dovrà essere incamiciata con un rinforzo strutturale WRS
  • in caso di caduta l’elemento conico di base accompagna il piegamento sotto carico della barra filettata e del rinforzo strutturale WRS, permettendone il piegamento fino a 90° senza rotture

Indicazione

Ancoraggio alla struttura portante:

Il supporto va valutato e l’ancoraggio va dimensionato da un tecnico abilitato. In ogni caso si rende necessaria la verifica dell’idoneità del supporto ad assorbire la sollecitazione derivante dalla caduta dell’operatore (vedi norma UNI 11560:2022)

Certificazioni:

Il supporto WBAPNL per coperture in muricci e tavelloni è stato sottoposto, in abbinamento al dispositivo di ancoraggio WAPNL di tipo A a norma UNI 11578:2015, a test di resistenza statica equivalente. Il numero di operatori idonei ad utilizzare il dispositivo è riportato sulle pagine catalogo. La validità delle certificazioni decade qualora il prodotto venga disassemblato, alterato, modificato o non correttamente installato. Certificazioni scaricabili dal sito www.wuerth.it/progettisti/prodotti/linea-vita/


Ispezione periodica:

Il sistema di ancoraggio è soggetto ad ispezione periodica obbligatoria ad intervallo non superiore a 2 anni, come previst dalla norma UNI 11560:2022 al punto 9.2.3. Le ispezioni periodiche devono essere effettuate dall’installatore intermedio e/o dal tecnico abilitato sempre con assunzione di responsabilità per l’attività svolta. I controlli da svolgere fanno riferiemnto al prospetto 1, 2 e 3 della UNI 11560:2022

Ulteriori informazioni:

Consultare le pagine informative, il manuale d’installazione ed uso ed il libretto d’impianto forniti insieme ai prodotti e scaricabili dal sito: www.wuerth.it/progettisti/prodotti/linea-vita/

Garanzia:

10 anni sui materiali (dalla data di acquisto)


Area di applicazione



Istruzioni




Calcestruzzo – fissaggio tramite ancorante chimico


Informazioni aggiuntive

Tipologia punto

Struttura portante

Tipo di fissaggio

diretto

Manuale e libretto impianto

Scheda tecnica e di montaggio

Voci di capitolato
  • Voci di capitolato sistema linea vita Robust - ITA visualizza
  • Voci di capitolato sistema linea vita Robust -DE visualizza


Disegni

CAD-BIM

DOWNLOAD DATI CAD / BIM