Skip to main content

Piastra posteriore per angolari hold down due pezzi

COD: 31141004014302 Categoria:
  • Ideale per svariate configurazioni di installazione grazie a numerose combinazioni di montaggio possibili con il rispettivo angolare hold down due pezzi – base
  • Possibilità di prefabbricazione con pre-assemblaggio in stabilimento della piastra posteriore, prima del trasporto in cantiere, con possibilità di eseguire anche il completamento delle pareti
  • Trasferimento di forze di trazione elevate
Indicazione

Nessun danno agli elementi delle pareti durante il trasporto e riduzione del rischio di lesioni causate da parti sporgenti

Informazioni aggiuntive

Applicazione

Angolari

Geometria

Angolare per forze di trazione

Certificazioni

Descrizione tipoLarghezzaAltezzaNumero fori
BP 40-34040 mm340 mm18 PZvai al prodotto
BP 40-44040 mm440 mm25 PZvai al prodotto
BP 40-54040 mm540 mm33 PZvai al prodotto
BP 60-34060 mm340 mm20 PZvai al prodotto
BP 60-44060 mm440 mm30 PZvai al prodotto
BP 60-54060 mm540 mm42 PZvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM