Skip to main content

Piastra stretta rialzata WBSRPNL

COD: 31140504031792 Categoria:

In acciaio INOX AISI 304

Accessorio per il collegamento di dispositivi monofissaggio Ø 12

Piastra stretta rialzata per dispositivi monofissaggio Ø 12 mm, idonea per collegamenti diretti con vite M12

Specifici per dispositivi WAPNL, WAAC-12

Contropiastre compatibili WCP12-170, WCU12-170, WCU12-260

Componenti idonei sia per incravattatura che per fissaggio diretto

Vantaggi dell’acciaio inox A2 (AISI 304):

  • rimane inalterato nel tempo in quanto resistente alla corrosione da esposizione degli agenti atmosferici
  • per caratteristiche intrinseche del materiale è in grado di dissipare maggiore energia in caso di caduta rispetto all’acciaio
  • zincato, riducendo le azioni sui fissaggi e sulla struttura di collegamento
Indicazione

Idonea al collegamento diretto di dispositivi monofissaggio ⌀12mm e non può essere utilizzata con i rinforzi strutturali WRSxx

Nota:

Le verifiche di stabilità e tenuta dell’elemento strutturale su cui viene effettuato il fissaggio sono a cura del progettista


Garanzia:

10 anni sui materiali (dalla data di acquisto)


Ulteriori informazioni:

Consultare le pagine informative, il manuale d’installazione ed uso ed il libretto d’impianto forniti insieme ai prodotti e scaricabili dal sito www.wuerth.it/progettisti/prodotti/linea-vita/

Informazioni aggiuntive

Tipologia punto

Struttura portante

,

Tipo di fissaggio

diretto, incravattatura

Scheda tecnica e di montaggio
  • Scheda tecnica di montaggio - WBSPNL e WBSRPNL visualizza


Voci di capitolato
  • Voci di capitolato sistema linea vita Robust - ITA visualizza
  • Voci di capitolato sistema linea vita Robust -DE visualizza


Disegni

CAD-BIM

DOWNLOAD DATI CAD / BIM