Skip to main content

Piede centrale basso per sistema AeroMount

COD: 31141009032405 Categoria:
  • Grazie all’assenza di profili, l’acqua può defluire senza ostacoli
  • Le irregolarità del tetto possono essere perfettamente compensate
  • Lo zavorramento del sistema va certificato ed è specifico per ogni impianto
  • Con tappetino di protezione della superficie preassemblato mediante incollaggio a lunga durata

Area di applicazione




Informazioni aggiuntive

Tipologia

Staffa AeroMount

Materiale

Alluminio

Voci di capitolato
  • Voci di capitolato per sistema AeroMount visualizza


Istruzioni di posa
  • ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - Sistema Est-Ovest visualizza
  • ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - Sistema Sud visualizza


VideoVideo dimostrativo - AeroMount OW10
autoplay
clipboard-write encrypted-media gyroscope picture-in-picture web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen> Video dimostrativo - AeroMount S10 autoplay clipboard-write encrypted-media gyroscope picture-in-picture web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen> Modulo consulenza
  • Modulo richiesta consulenza - Sistema AreoMount visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza


LunghezzaAltezzaPeso prodotto (per pezzo)
780,29 mm232,32 mm1120 gvai al prodotto
633 mm232,32 mm940 gvai al prodotto
604,14 mm81,38 mm730 gvai al prodotto
437,13 mm81,38 mm540 gvai al prodotto