- Con foro alla base per l‘espulsione dell‘acqua
- Fissaggio alla base tramite tassello
- Utilizzo in abbinamento al perno di giunzione o viti per legno
Würth Italia
Tipologia | Piastre e Angolari |
---|---|
Applicazione | Portapilastri |
Geometria | Fissi |
Altezza | Per sezione trasversale supporto | Formato piastra base | Distanza tra fissaggi piastra base | |
---|---|---|---|---|
150 mm | 70 x 70 mm | 150 x 150 x 2,5 mm | 120 mm | vai al prodotto |
150 mm | 90 x 90 mm | 150 x 150 x 2,5 mm | 120 mm | vai al prodotto |
150 mm | 100 x 100 mm | 160 x 160 x 2,5 mm | 130 mm | vai al prodotto |
150 mm | 120 x 120 mm | 180 x 180 x 2,5 mm | 150 mm | vai al prodotto |
150 mm | 140 x 140 mm | 200 x 200 x 2,5 mm | 170 mm | vai al prodotto |
150 mm | 160 x 160 mm | 220 x 220 x 3 mm | 190 mm | vai al prodotto |
200 mm | 200 x 200 mm | 260 x 260 x 3 mm | 210 mm | vai al prodotto |