Skip to main content

Profilato a C VARIFIX® 41/86

COD: 31148001030155 Categoria:
  • Nessun motivo di foratura sfalsato, nessuna saldatura soggetta a ruggine grazie alla geometria speciale con collegamento a ribaditura
  • Grazie alla dentatura punzonata, il materiale rimane in posizione meglio e può resistere a forze maggiori senza slittamenti.
  • Tappi terminali venduti separatamente per un aspetto ordinato senza spigoli vivi
  • Facile allineamento delle guide utilizzando le tacche di graduazione sul lato
  • Elementi idonei di isolamento acustico per tutte le misure di profilato
  • Resistenza a carichi elevati grazie alle sezioni ottimali del profilato e al cordone di saldatura continuo
  • Opzioni di montaggio aggiuntive per diramazioni dell’impianto inserendo un profilato 41/22- o 41/41-C, per profilati doppi con foro passante
Indicazione

  • Non adatto per l’utilizzo all’esterno! Per l’installazione all’esterno, utilizzare la nostra gamma in acciaio inossidabile o zincata a caldo (hdg).
  • I calcoli, tra cui l’analisi strutturale e la disposizione degli ancoranti, vengono eseguiti utilizzando il software Varifix.
  • I nostri prodotti certificati “Cradle to Cradle” consentono di risparmiare risorse e sono a basso contenuto di sostanze nocive. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti dei materiali presenti nel prodotto finale. In questo caso, l’attenzione è rivolta in particolare alla compatibilità con l’ambiente, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Profilati

Tipo di fissaggio

Powerknopf, Standardfix

Materiale

Zincato

Rapporti di prova
  • Rapporto di prova n° GS 3.2/15 - 129 - 2 visualizza


Modulo consulenza
  • Modulo richiesta consulenza tecnica - VARIFIX visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza


Scheda tecnica