Profilo di isolamento VARIFIX

Categoria:

Resistente agli agenti atmosferici e all’ozono

Certificato Cradle to Cradle®

  • Riqualificazione dell’edificio con l’uso di materiali non dannosi
  • Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l’ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L’attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all’uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Questo prodotto è presente anche:

Larghezza Larghezza di innesto Profondità di innesto Spessore profilo base
26 mm 17 mm 12,5 mm 5 mm vai al prodotto
36 mm 21 mm 12 mm 6 mm vai al prodotto
41 mm 26 mm 12,5 mm 7,5 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM