Skip to main content

Profilo per controtelaio caldo

COD: 31141006012302 Categoria:
  • Tagliabile a misura
  • Nessuno scarto, grazie alla possibilità di unire ed utilizzare anche gli sfridi tramite le barrette di giunzione
  • Nervature di rinforzo antideformazione
  • Sede sulla parte esterna dedicata al montaggio degli accessori: rete antifessurazione, guida per zanzariera, guida per avvolgibile
  • Sede da 15 mm sulla parte interna per il montaggio di un profilo in legno o altro materiale caldo
  • Predisposizione per la sigillatura o per la posa del nastro autoespandente
  • Lato interno provvisto di pellicola asportabile per la protezione dagli schizzi d’intonacatura o di pittura
  • Riduzione della trasmittanza termica
LarghezzaDimensione nominaleProfondità di montaggioPer spessore piastra
75 mm50 mm15 mmvai al prodotto
65 mm40 mm15 mmvai al prodotto
85 mm60 mm15 mmvai al prodotto
95 mm70 mm15 mmvai al prodotto
105 mm80 mm15 mmvai al prodotto
50 mm25 mm15 mmvai al prodotto