Skip to main content

Punto di ancoraggio angolare WCA

COD: 311405040312227 Categoria:

Vantaggi dell’acciaio inox A2 (AISI 304):

  • rimane inalterato nel tempo in quanto resistente alla corrosione da esposizione degli agenti atmosferici
  • per caratteristiche intrinseche del materiale è in grado di dissipare maggiore energia in caso di caduta rispetto all’acciaio zincato, riducendo le azioni sui fissaggi e sulla struttura di collegamento

Art. 5937999985, WCAEP – Angolare esterno per fune passante

Art. 5937999986, WCAIP – Angolare interno per fune passante

Art. 5937999987, WCAIR – Angolare interno per partenze funi

Art. 5937999988, WCAER – Angolare esterno per partenze funi

Indicazione

Idonei per linee di ancoraggio che deviano dall’orizzontale non più di 15° per sistemi di ancoraggio utilizzabili in trattenuta e in arresto caduta


Garanzia:

10 anni sui materiali (dalla data di acquisto)


Dati di caduta:

I valori di caduta (freccia, tiro e angolo di tiro) variano a seconda del punto di ancoraggio e della lunghezza della linea di ancoraggio. I valori di caduta sono richiedibili all’indirizzo e-mail: linea.vita@wuerth.it

Ancoraggio alla struttura portante:

Il supporto va valutato e l’ancoraggio va dimensionato da un tecnico abilitato. In ogni caso si rende necessaria la verifica dell’idoneità del supporto ad assorbire la sollecitazione derivante dalla caduta dell’operatore (vedi norma 11560:2022)


Certificazioni:

La linea di ancoraggio è stata sottoposta alle prove di tipo previste dalla norma UNI 11578:2015 ed è conforme al tipo C. È idonea all’utilizzo da parte di max. 3 operatori connessi tramite opportuni DPI. La validità delle certificazioni decade qualora il prodotto venga disassemblato, alterato, modificato o non correttamente installato. Certificazioni scaricabili dal sito: www.wuerth.it/progettisti/prodotti/linea-vita/

Ispezione periodica:

Il sistema di ancoraggio è soggetto ad ispezione periodica obbligatoria ad intervallo non superiore a 2 anni, come previsto dalla norma UNI 11560:2022 al punto 9.2.3. Le ispezioni periodiche devono essere effettuate dall’installatore intermedio e/o dal tecnico abilitato sempre con assunzione di responsabilità per l’attività svolta. I controlli da svolgere fanno riferimento al prospetto 1, 2 e 3 della UNI 11560:2022

Ulteriori informazioni:

Consultare le pagine informative, il manuale d’installazione ed uso ed il libretto d’impianto forniti insieme ai prodotti e scaricabili dal sito: www.wuerth.it/progettisti/prodotti/linea-vita/

Informazioni aggiuntive

Tipologia punto

Struttura portante

Numero di operatori

3

Tipo di fissaggio

diretto

Manuale e libretto impianto

Dichiarazione di conformità

Scheda tecnica e di montaggio

Voci di capitolato
  • Voci di capitolato sistema linea vita Robust - ITA visualizza
  • Voci di capitolato sistema linea vita Robust - tipo C -ITA visualizza


Disegni

CAD-BIM

Modulo richiesta consulenza
  • Modulo richiesta consulenza tecnica - LINEA VITA ROBUST visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza


Descrizione tipoAltezza
WCAEP95 mmvai al prodotto
WCAIP117 mmvai al prodotto
WCAIR166 mmvai al prodotto
WCAER166 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM