Skip to main content

Raccordo a T PRINETO

COD: 31148002330228 Categoria:
  • Per dividere o unire i flussi di liquidi
  • Tutti i collegamenti per tubi PRINETO

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Raccordi

Certificazioni

Voci di capitolato

Voci di computo

VideoVideo dimostrativo - Sistema PRINETO
autoplay
clipboard-write encrypted-media gyroscope picture-in-picture web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>Video dimostrativo - Posa del PRINETO autoplay clipboard-write encrypted-media gyroscope picture-in-picture web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>Video dimostrativo - Utensile combinato AS PRINETO autoplay clipboard-write encrypted-media gyroscope picture-in-picture web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>
Diametro attacco per tuboAttacco, diametro tubo 2Attacco, diametro tubo 3Superficie
14 mm14 mm14 mmGrezzovai al prodotto
16 mm16 mm16 mmStagnatovai al prodotto
16 mm20 mm16 mmStagnatovai al prodotto
20 mm16 mm16 mmStagnatovai al prodotto
20 mm16 mm20 mmStagnatovai al prodotto
20 mm20 mm16 mmStagnatovai al prodotto
20 mm20 mm20 mmStagnatovai al prodotto
20 mm25 mm20 mmStagnatovai al prodotto
25 mm16 mm16 mmStagnatovai al prodotto
25 mm16 mm20 mmStagnatovai al prodotto
25 mm16 mm25 mmStagnatovai al prodotto
25 mm20 mm16 mmStagnatovai al prodotto
25 mm20 mm20 mmStagnatovai al prodotto
25 mm20 mm25 mmStagnatovai al prodotto
25 mm25 mm16 mmStagnatovai al prodotto
25 mm25 mm20 mmStagnatovai al prodotto
25 mm25 mm25 mmStagnatovai al prodotto
32 mm16 mm32 mmStagnatovai al prodotto
32 mm20 mm32 mmStagnatovai al prodotto
32 mm25 mm25 mmStagnatovai al prodotto
32 mm25 mm32 mmStagnatovai al prodotto
32 mm32 mm32 mmStagnatovai al prodotto
40 mm20 mm40 mmStagnatovai al prodotto
40 mm25 mm40 mmStagnatovai al prodotto
40 mm32 mm32 mmStagnatovai al prodotto
40 mm32 mm40 mmStagnatovai al prodotto
40 mm40 mm40 mmStagnatovai al prodotto
50 mm16 mm50 mmStagnatovai al prodotto
50 mm20 mm50 mmStagnatovai al prodotto
50 mm25 mm50 mmStagnatovai al prodotto
50 mm32 mm50 mmStagnatovai al prodotto
50 mm40 mm40 mmStagnatovai al prodotto
50 mm40 mm50 mmStagnatovai al prodotto
50 mm50 mm50 mmStagnatovai al prodotto
63 mm63 mm63 mmStagnatovai al prodotto