Skip to main content

Raccordo adattatore ad angolo con filetto femmina PRINETO

COD: 31148002330222 Categoria:
  • Per il collegamento ad angolo di tubi PRINETO a componenti con filetto maschio R

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Raccordi

Certificazioni

Voci di capitolato

Voci di computo

VideoVideo dimostrativo - Sistema PRINETO
autoplay
clipboard-write encrypted-media gyroscope picture-in-picture web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>Video dimostrativo - Posa del PRINETO autoplay clipboard-write encrypted-media gyroscope picture-in-picture web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>Video dimostrativo - Utensile combinato AS PRINETO autoplay clipboard-write encrypted-media gyroscope picture-in-picture web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>
Diametro attacco per tuboFilettatura di collegamentoDistanza attacco - attaccoLunghezza
16 mmIT Rp 1/2 poll.17 mm21 mmvai al prodotto
16 mmIT Rp 3/4 poll.17 mm21 mmvai al prodotto
20 mmIT Rp 1/2 poll.19 mm22,5 mmvai al prodotto
20 mmIT Rp 3/4 poll.19 mm25 mmvai al prodotto
25 mmIT Rp 3/4 poll.22,5 mm27,5 mmvai al prodotto
32 mmIT Rp 3/4 poll.25,5 mm30 mmvai al prodotto
32 mmIT Rp 1 poll.26,5 mm32 mmvai al prodotto